Referenties
INA:KASK07-S-R-NBR-HLA
Rubix:03127556
Fabrikant:0577270070000
EAN:4054362429333

Productdetails : INA KASK 07 S/R/NBR/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Type | eindkap |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 74,6 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
