SKF BS2-2209-2RS/GFP9/VA944 TONLAGER FOODLINE

Afgedichte sferische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BS2-2209-2RS/GFP9VA944
Rubix:A0545145
EAN:7316580118404
SKF BS2-2209-2RS/GFP9/VA944 TONLAGER FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BS2-2209-2RS/GFP9/VA944 TONLAGER FOODLINE


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende lager van het merk SKF is speciaal ontworpen voor toepassingen in verband met voedingsmiddelen en dranken. Het combineert robuustheid, betrouwbaarheid en bescherming tegen verontreinigingen. Het zorgt voor een uitstekende verdeling van zowel radiale als axiale belastingen, en dankzij het zelfinstellende vermogen compenseert het uitlijnfouten van de as. Dit tonlager is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen, waar het een lange levensduur en constante prestaties garandeert.

Kenmerken:
Dit tonlager met dubbele rij symmetrische rollen is voorzien van een kooi van plaatmetaal die de belastingen optimaal verdeelt bij hoge toerentallen. De cilindrische boring maakt een directe montage op een bewerkte as mogelijk, wat zorgt voor een eenvoudige, stabiele installatie. De standaard radiale speling biedt een goed evenwicht tussen bewegingsvrijheid en operationele stabiliteit. De buitenring is uitgerust met een smeergroef en drie smeergaten, wat de nasmering vergemakkelijkt. Dit model is voorgesmeerd met een speciaal voedselveilig vet (GFP 9), waardoor het uitermate geschikt is voor de voedingsverwerkingsindustrie. Dit lager voldoet aan de hygiëne- en betrouwbaarheidseisen van de sector.

Onderhoud:
Dankzij de slepende afdichtingen aan beide zijden en de voorsmering met hoogwaardig vet vereist dit lager weinig onderhoud. Als de prestaties van het oorspronkelijke vet verminderen, kan nasmering nodig zijn. Dit dient langzaam te gebeuren via de smeergaten, bij voorkeur terwijl het lager draait. Preventief onderhoud houdt regelmatige controles in van de temperatuur, het geluid en de trillingen om vroegtijdige slijtage of afwijkingen te detecteren.

Afdichting:
Dit tonlager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van NBR (nitrilrubber) met een stalen frame. Deze afdichttechnologie voorkomt effectief het binnendringen van stof, vocht en spattende vloeistof. Deze beschermt het inwendige smeermiddel tegen voortijdig verlies en draagt bij aan een lange levensduur. De afdichtingen veroorzaken echter een lichte rolweerstand, wat het maximale, toegestane toerental iets kan beperken, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de verbeterde bescherming.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lageroplossingen. Het bedrijf is een van de grootste wereldleveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector, maakindustrie, voedselverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor toepassingen in verband met voedingsmiddelen en dranken;
- Speciaal GFP 9-vet voor veeleisende omstandigheden;
- Slepende afdichtingen voor extra bescherming;
- Cilindrische boring voor directe montage;
- Weinig onderhoud en lange levensduur;
- Hoge capaciteit voor radiale en axiale belastingen.

Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager wordt gebruikt in transportbanden, verpakkingsmachines, verwerkingsapparatuur en hefsystemen in de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector en de textielindustrie. Het is bijzonder effectief in omgevingen die vochtig zijn of waar het vaak wordt gereinigd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Grenstoerental460 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r100000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
€ 135,62 excl. BTW
/ stuk
€ 164,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen