SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU2,5A4
Rubix:A0823035
Fabrikant:255144L25
EAN:4043377358646


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Maat | l |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
2,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Metrische diameter
M2,5