SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M8X16X1,6

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON8,4A4
Rubix:08253487
Fabrikant:0125484
EAN:4043377024381
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M8X16X1,6

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M8X16X1,6


SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M8X16X1,6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM8
Dikte1,6 mm
0,03 excl. BTW
/ stuk
0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

8,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

16 mm

Norm

Metrische diameter

M8