Referenties
Vervangen ref.:RONLU4,3A4DIN
Spartex:RONPLU4,3A4
Rubix:08253525
Fabrikant:9021443
EAN:4043377198310


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M4X12X1
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M4X12X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
4,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Norm
Metrische diameter
M4