SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONLU30A2
Spartex:RONLU30A2/10
Rubix:A0823032
Fabrikant:255142L30
EAN:4043377358516
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter70 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM30
Maatl
Dikte4 mm
€ 11,61 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 14,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

30 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

70 mm

Metrische diameter

M30