ZWARTP 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M8
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38143.080.001
Rubix:08916992
EAN:8715492086303

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ZWARTP 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M8
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Zwart gepassiveerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,83 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden