SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M45
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU45A4
Rubix:A0823021
Fabrikant:255134M45
EAN:4043377358417


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 85 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M45
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M45 |
| Maat | m |
| Dikte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,78 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
45 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
85 mm
Metrische diameter
M45