SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M14
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ14A4
Rubix:A0823013
Fabrikant:255144Z14
EAN:4043377141736


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M14
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,5 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M14 |
| Maat | z |
| Dikte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2,5 mm
Metrische diameter
M14