SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M4
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN4,3.140HV
Rubix:08910027
Fabrikant:000125.00002.0043.000
EAN:4043952046890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 9 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M4
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B schijven B (gestanst), met fase Afmeting: 4,3 x 9 x0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 14,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
9 mm
Norm
Metrische diameter
M4