SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M48
Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN48A4ISO
Rubix:A0823188
Fabrikant:7090448
EAN:4043377309341


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 92 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M48
Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 48 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Metrische diameter | M48 |
| Dikte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
48 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
92 mm
Metrische diameter
M48