SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M27

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLLU27A4
Rubix:A0823042
Fabrikant:255134LL27
EAN:4043377358370
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M27

Technische samenvatting

Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M27


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M27

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter75 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM27
Maatll
Dikte4 mm
22,73 excl. BTW
/ 10 stuks
27,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

27 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

75 mm

Metrische diameter

M27