Referenties
Spartex:RON52ISO
Rubix:08917022
Fabrikant:007091.00000.0520.000
EAN:4051426184566


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M52
Normale platte onderlegplaat D.52X98X8 - blank staal graad C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M52 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 107,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
52 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M52