Referenties
Spartex:RONGOUJM33A4
Rubix:A0819471
Fabrikant:1440433
EAN:4043377134523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M30X50X5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M30X50X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,06 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 71,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
50 mm
Metrische diameter
M33