SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLLU4A2/500
Rubix:08257970
Fabrikant:255132LL4
EAN:4043377140883
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter16 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM4
Maatll
Dikte0,8 mm
10,15 excl. BTW
/ 500 stuks
12,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

16 mm

Metrische diameter

M4