SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 8% D435 M10
Vierkante schuine platen voor U-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSU11A4
Rubix:08257617
Fabrikant:0434411
EAN:4043377033215


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 434 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 8% D435 M10
SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 8% D435 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 434 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type | inzetstukken, schuin, vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,41 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 61,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen