SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONMU36A2
Rubix:08257956
Fabrikant:255132M36
EAN:4043377141170
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36

Technische samenvatting

Binnendiameter36 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter36 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter70 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM36
Maatm
Dikte5 mm
€ 59,33 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 71,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

36 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

70 mm

Metrische diameter

M36