SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M8
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU8A4
Rubix:08261768
Fabrikant:255134LL8
EAN:4043377141408


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M8 |
| Maat | ll |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M8