Referenties
Spartex:RONGOUJG19A4
Rubix:A0819980
Fabrikant:1441419
EAN:4043377134851


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M18X30X4
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M18X30X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
19 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M18