SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M27

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLU27A4
Rubix:08261765
Fabrikant:255144L27
EAN:4043377358684
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M27

Technische samenvatting

Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M27


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M27

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter65 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM27
Maatl
Dikte4 mm
15,59 excl. BTW
/ 10 stuks
18,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

27 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

65 mm

Metrische diameter

M27