Referenties
Festo:HE-2-1/8-QS-6
Rubix:05102738
Fabrikant:153471
EAN:4052568034887

Documenten
Productdetails : FESTO AFSLUITVENTIEL HE-2-1/8-QS-6 153471
Afsluiter HE-2-1/8-QS-6 Ventielfunctie=2/2 bistabiel, Pneumatische aansluiting, poort 1=R1/8, Pneumatische aansluiting, poort 2=QS-6, Type bediening=handmatig, Type montage=(* Optioneel, * Lijnmontage, * met doorvoeropening)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x24x45 mm |
| Logistiek gewicht | 34,5 g |
| Type | aan/uit-klep |
| Type koppeling | r;qs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,85 excl. BTW
/ stuk
€ 20,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden