Referenties
Festo:HB-1/8-QS-6
Rubix:05102698
Fabrikant:153449
EAN:4052568011376

Documenten
Productdetails : FESTO TERUGSLAGKLEP HB-1/8-QS-6 153449
Terugslagklep HB-1/8-QS-6 Debiet van de QS stekkerverbinding naar de buitendraad. Ventielfunctie=Non-return functie, Pneumatische aansluiting, poort 1=QS-6, Pneumatische aansluiting, poort 2=R1/8, Type montage=Draad, Standaard nominaal debiet=335 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x11x11 mm |
| Logistiek gewicht | 10,9 g |
| Type | terugslagklep |
| Type koppeling | r;qs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ stuk
€ 24,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden