Referenties
Festo:HE-3-1/8-1/8
Rubix:05102747
Fabrikant:153296
EAN:4052568033644

Documenten
Productdetails : FESTO AFSLUITVENTIEL HE-3-1/8-1/8 153296
Afsluiter HE-3-1/8-1/8 Ventielfunctie=3/2 bistabiel, Pneumatische aansluiting, poort 1=R1/8, Pneumatische aansluiting, poort 2=R1/8, Type bediening=handmatig, Type montage=(* Optioneel, * Lijninstallatie, * met doorgangsgat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79x53x24 mm |
| Logistiek gewicht | 42,7 g |
| Type | aan/uit-klep |
| Type koppeling | r |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,85 excl. BTW
/ stuk
€ 20,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen