Referenties
Festo:HE-3-1/8-QS-6
Rubix:05102748
Fabrikant:153479
EAN:4052568034955

Documenten
Productdetails : FESTO AFSLUITVENTIEL HE-3-1/8-QS-6 153479
Afsluiter HE-3-1/8-QS-6 Ventielfunctie=3/2 bistabiel, Pneumatische aansluiting, poort 1=R1/8, Pneumatische aansluiting, poort 2=QS-6, Type bediening=handmatig, Type montage=(* Optioneel, * Lijnmontage, * met doorvoeropening)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x43x29 mm |
| Logistiek gewicht | 33,62 g |
| Type | aan/uit-klep |
| Type koppeling | r;qs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,85 excl. BTW
/ stuk
€ 20,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden