SMC LOCK UP VALVE EIL220-F02

Afsluitklep

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EIL220-F02
Rubix:05299098
Fabrikant:EIL220-F02
EAN:3618036122213
SMC LOCK UP VALVE EIL220-F02

Technische samenvatting

Typevergrendelklep
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LOCK UP VALVE EIL220-F02


Boosterrelais serie IL100 wordt gebruikt wanneer de pijpleiding tussen instrumentatie en operationeel gebied lang is, of wanneer het operationele gebied een grote capaciteit heeft. De serie IL100 kan de bedieningssnelheid aanzienlijk versnellen.
•Used if any air source or air supply piping line failure occurs in the air operated process control line
•Three options: Single acting, Double acting, 3 Port
•Double acting: Retains pressure at the operating area as emergency operation until the air source is recovered to its normal state
•3 Port: Changes the supply port if a trouble occurs
•Port Size: 1/4
•Options: High (-5 to 100 °C) / Low Temperature (-30 to 60 °C) / External parts cooper-free.

Thread port: E [G (PF)]
Model: 20 (Three Side Style)
Thread: F (PF)
Accessory: None
Suffix: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevergrendelklep
€ 217,55 excl. BTW
/ stuk
€ 263,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen