Referenties
Festo:RS-4-1/8
Rubix:05104486
Fabrikant:2949
EAN:4052568110253

Documenten
Productdetails : FESTO ROLBEDIEND VENTIEL RS-4-1/8 2949
Rolhendelklep RS-4-1/8 Indirect bediend. Klepfunctie=4/2 monostabiel, Standaard nominaal debiet=120 l/min, Werkdruk=3,5 - 8 bar, Ontwerpstructuur=zuigerzitting, Nominale grootte=3,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x64x37 mm |
| Logistiek gewicht | 183 g |
| Type | rolhendelklep |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,65 excl. BTW
/ stuk
€ 286,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden