FESTO BLINDSTOP QSC-10H 153270 (130702)

Afsluitstekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSC-10H
Rubix:06142148
Fabrikant:153270
EAN:4052568011260
FESTO BLINDSTOP QSC-10H 153270 (130702)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSC-10H 153270 (130702)


Afsluitstekker QSC-10H Grootte=standaard, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x11x11 mm
Logistiek gewicht2,53 g
Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Profielqsc-h
Aansluiting 211 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39269097
€ 1,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden