FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-4-3 153373

Insteekkoppeling QSMY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSMY-4-3
Rubix:06143200
Fabrikant:153373
EAN:4052568034313
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-4-3 153373
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 4 mm o.d. pneumatic tube
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-4-3 153373


Y-insteekkoppeling QSMY-4-3 reducerend. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,65 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 4 mm o.d. pneumatic tube
Profielmini
Aansluiting 2for 3 mm o.d. pneumatic tube
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,72 excl. BTW
/ stuk
3,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden