Referenties
Festo:B-3/8-20
Rubix:06140232
Fabrikant:534215
EAN:4052568048662

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (plug);pa, tpe-u (pur) (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-3/8 534215 (3570)
Afsluitstekker B-3/8-20 volgens DIN 908, met afdichtring. Containergrootte=20, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x70x57 mm |
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (plug);pa, tpe-u (pur) (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | b |
| Aansluiting 2 | g 3/8 |
| Type bedrading | cilindrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden