Referenties
SMC:KQB2P-06
Rubix:05284878
Fabrikant:00766616
EAN:3618036034530

Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2P-06
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150 °C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,78 excl. BTW
/ stuk
€ 0,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen