COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0791-100T-C CD10
Afzinken CoroDrill® 452
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.C1-0791-100T-C CD10
Rubix:A0440398
Fabrikant:6010903




Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,92 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 39,73 mm |
| Snijlengte | 14,58 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0791-100T-C CD10
Afzinken CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,92 mm |
| Totale lengte | 39,73 mm |
| Snijlengte | 14,58 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | niet gecoat |
| Schacht | 1/4-28 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | koolstofvezelversterkt kunststof (cfrp) en cfrp/metaal-stapels |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 100 ° |
| Diameter handvat | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,40 excl. BTW
/ stuk
€ 724,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen