Referenties
Nederman:10560332
Rubix:27310326
Fabrikant:10560332
EAN:7320170062947
Productdetails : NEDERMAN AFZUIGARM NEX-HD 200 MM L=3 MTR.
Deze arm is aanbevolen wanneer hoge luchtvolumes en hoge temperaturen een vereiste zijn. De afzuigarm is speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij grote rookontwikkeling, dampen en niet-explosieve stof. Typische toepassingen zijn lassen, lasersnijden of handbediend plasmasnijden, metaalspuiten, slijpen of andere industriële processen waar een perfect uitgebalanceerde en eenvoudig te positioneren afzuigarm vereist is.
Sterke punten
• Geschikt voor de zware industrie
• Voorien van buitenliggend scharnier
• Standaard uitgerust met regelklep in de afzuigkap
• Voorien van buitenliggend scharnier
• Standaard uitgerust met regelklep in de afzuigkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.680,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.033,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen