NEDERMAN AFZUIGARM NEX-MD 160 MM L=4 MTR.

Afzuigarm NEX-MD

Zie technische informatie
Referenties
Nederman:10561232
Rubix:27310170
Fabrikant:10561232
EAN:7320170095716
NEDERMAN AFZUIGARM NEX-MD 160 MM L=4 MTR.

Productdetails : NEDERMAN AFZUIGARM NEX-MD 160 MM L=4 MTR.


De afzuigarm NEX-MD is geschikt voor middelzware tot zware toepassingen. De afzuigarm is uitgerust met een slang Ø 160 mm, welke samen met het externe stabilisatiesysteem een hoog luchtdebiet koppelt aan een geringe drukval.

Sterke punten

• Geschikt voor middelzware en zware industrie
• Voorien van buitenliggend scharnier
• Standaard uitgerust met regelklep in de afzuigkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.776,60 excl. BTW
/ stuk
2.149,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen