Referenties
Nederman:10561132
Rubix:27310168
Fabrikant:10561132
EAN:7320170095709
Productdetails : NEDERMAN AFZUIGARM NEX-MD 160 MM L=3 MTR.
De afzuigarm NEX-MD is geschikt voor middelzware tot zware toepassingen. De afzuigarm is uitgerust met een slang Ø 160 mm, welke samen met het externe stabilisatiesysteem een hoog luchtdebiet koppelt aan een geringe drukval.
Sterke punten
• Geschikt voor middelzware en zware industrie
• Voorien van buitenliggend scharnier
• Standaard uitgerust met regelklep in de afzuigkap
• Voorien van buitenliggend scharnier
• Standaard uitgerust met regelklep in de afzuigkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.485,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.797,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

