Referenties
Nederman:12655463
Rubix:27310144
Fabrikant:12655463
EAN:7320170168601

Productdetails : NEDERMAN FILTERBOX 10A MECH/PNEUM. (400V-50HZ) AUTO
De FilterBox 10A is uitgevoerd met een N24 ventilator, welke voor een maximale afzuigcapaciteit zorgt van 1.000 m³ per uur. Een geïntegreerde geluiddemper vermindert het geluid van de ventilator en de uitblaas. Bij dit model wordt het filter automatisch gereinigd door middel van een geavanceerd filtersysteem, welke automatisch in werking treedt als de afzuigcapaciteit te laag is. Afhankelijk van het model wordt de FilterBox 10A uitgerust met mechanische reiniging voor stof toepassingen of mechanisch pneumatisch voor stof en rook toepassingen. De FilterBox 0A is zowel mobiel als stationair leverbaar. Extra bescherming tegen schadelijke deeltjes is mogelijk door gebruik te maken van een HEPA filter.
Sterke punten
• Gebruiksvriendelijk en superieure filterreiniging, mechanisch en of pneumatisch voor een langere levensduur van het filter• Een automatische regelklep voorkomt stoflekkage tijdens het reinigingsproces• Stofvrij vervangen van het filter en het ledigen van de opvangbak• Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012-2• DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)• Behuizing in rotatiegegoten kunststof
Toepassingen
Automatische reiniging voor licht tot middelzware stof en rook toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1220x800x1280 mm |
| Logistiek gewicht | 102000 g |
| Type | filterbox |
| Model | 10a |
| Luchtvolume | 1000 m³/h |
| Gebruiksdruk | 400 V |
| Lengte | 800 mm |
| Hoogte | 1280 mm |
| Breedte | 1220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.646,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9.252,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
