Referenties
Nederman:12641245
Rubix:27310136
Fabrikant:12641245
EAN:7320170085526

Productdetails : NEDERMAN FILTERCART CARBON (ACTIEF KOOL), 2 MTR.
De FilterCart Carbon is een mobiel filter special ontwikkeld voor het afzuigen van geuren en gassen. De FilterCart Carbon wordt geleverd met een “standard” afzuigarm en kan ook uitgevoerd worden met HEPA-filter voor optimaal resultaat. Toepassingen solventen, dampen, en andere verontreinigende gassen.
Sterke punten
• Eenvoudig te manoeuvreren• Geleverd inclusief LED verlichting• Koolstoffilter voor organische dampen• HEPA 13 filter optioneel verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1145x770x1650 mm |
| Logistiek gewicht | 74000 g |
| Type | filtercart |
| Luchtvolume | 600 m³/h |
| Gebruiksdruk | 230 V |
| Lengte | 770 mm |
| Hoogte | 1650 mm |
| Breedte | 1145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.078,82 excl. BTW
/ stuk
€ 6.145,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
