Referenties
Nederman:12652363
Rubix:27310140
Fabrikant:12652363
EAN:7320170168434

Productdetails : NEDERMAN FILTERBOX 10M MECH/PNEUM.(400V-50HZ) HAND
De FilterBox 10M is een mobiel filter, uitgerust met een N24 ventilator voor een maximale afzuigcapaciteit van 1.000 m³ per uur. Een geïntegreerde demper vermindert het geluid van de ventilator en de uitblaas van gefilterde lucht. De unit heeft een filter systeem dat handmatig gereinigd dient te worden. Afhankelijk van het model kan er mechanisch gereinigd worden bij stoftoepassingen en mechanisch pneumatisch bij het reinigen van rook, dampen en stof. Beschikbaar als mobiele unit voorzien van wielen of stationair met vloerstandaard. Extra bescherming tegen schadelijke deeltjes is mogelijk door gebruik te maken van een HEPA filter (optioneel)
Sterke punten
• Gebruiksvriendelijk en superieure filterreiniging, mechanisch en of pneumatisch voor een langere levensduur van het filter• Een automatische regelklep voorkomt stoflekkage tijdens het reinigingsproces• Stofvrij vervangen van het filter en het ledigen van de opvangbak• Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012-2• DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)• Behuizing in rotatiegegoten kunststof
Toepassingen
Handbediende reiniging voor licht tot middelzware stof en rook toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1220x800x1280 mm |
| Logistiek gewicht | 102000 g |
| Type | filterbox |
| Model | 10m |
| Luchtvolume | 1000 m³/h |
| Gebruiksdruk | 400 V |
| Lengte | 800 mm |
| Hoogte | 1280 mm |
| Breedte | 1220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.327,92 excl. BTW
/ stuk
€ 6.446,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
