Referenties
Merlett:911042-50X69,5
Rubix:27090026

Productdetails : AFZUIGSLANG DETROIT D. 50MM (PER ROL 30M)
Thermoplastisch rubber slang met crush-resistente spiraal in PA 6 en polyester versterkt doek, geschikt voor afzuiging auto uitlaat rook zowel op de grond en op haspels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,5 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 19,5 mm |
| Materiaal | rubber/pa 6/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.373,10 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.661,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
