AFZUIGSLANG SUPERFLEX CALOR D. 63MM (PER ROL 30M)
Afzuigslang SUPERFLEX CALOR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913001-63X69
Rubix:27090414
Fabrikant:9130010630000

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX CALOR D. 63MM (PER ROL 30M)
Thermoplastisch rubber zuigslang met verzinkt stalen spiraal, geschikt voor lucht en zuur dampen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
| Binnendiameter (inch) | 2,1/2 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,11/16 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Dikte materiaal | 0,7 mm |
| Boogradius | 12 mm |
| Materiaal | rubber/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 514,20 excl. BTW
/ 30 meters
€ 622,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
