STAHLWILLE GEREEDSCHAPSET AIR 13205A
Aircraft Maintenance Tool Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:97846012
Rubix:10125871
EAN:4018754132744



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPSET AIR 13205A
131 gereedschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x220x690 mm |
| Logistiek gewicht | 7800 g |
| Aantal elementen | 131 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.450,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2.964,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
