Groefkogellager akn 6208-2RS1/SS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6208-2RS1/SS
Rubix:03433374




Productdetails : AKN 6208-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,66 excl. BTW
/ stuk
€ 214,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
