Referenties
Eurol:E301190-20L BL
Rubix:A0862944
Fabrikant:E301190-20L BL
EAN:8712569029928

Productdetails : EUROL GEDEMINERALISEERD WATER (ST=20L)
Eurol gedemineraliseerd water (st=20l)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
