FACOM ALLESSNIJDER MET SCHUINE BEKKEN 980C

Allessnijder

Zie technische informatie

Referenties

Facom:980C
Rubix:A0608012
EAN:3148517930216
FACOM ALLESSNIJDER MET SCHUINE BEKKEN 980C

Technische samenvatting

Snijcapaciteit5 mm
Lengte205 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ALLESSNIJDER MET SCHUINE BEKKEN 980C


De Facom allessnijder is een veelzijdig snijgereedschap, speciaal ontworpen voor professionals. Hij is ideaal voor het doorsnijden van soepele materialen zoals rubber, tapijt, kunststof en meer.

Kenmerken:
De Facom 980 allessnijder onderscheidt zich door het vermogen om moeiteloos een grote verscheidenheid aan materialen te snijden, zoals karton, rubber, leer en PVC, tot een dikte van 5 mm. Het licht gekartelde snijvlak voorkomt wegglijden tijdens het snijden en garandeert zo een constante precisie. De uitsparing bovenaan het lemmet maakt het eenvoudig om koperen of stalen kabels door te knippen. Om extra comfort te garanderen zijn de handgrepen voorzien van een bi-materiaal antisliplaag die zich natuurlijk aanpast aan de hand van de gebruiker, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien zorgt een systeem dat de opening van de tang beperkt om een perfecte ergonomie te bieden door de aanpassing aan de handgrootte.

Specificaties:
• Lemmet: recht of afgeschuind (onder hoek).
• Totale lengte: 205 mm.
• Nettogewicht: 0,2 kg.
• Lemmetopening: 29 – 36 mm.
• Handgreepopening: 77 – 102 mm.
• Licht gekarteld lemmet voor precieze snede.
• Bi-materiaal antisliphandgrepen.
• Veiligheidsvergrendeling in gesloten positie.
• Levenslange garantie door fabrikant.
• Geschikt voor materialen tot 5 mm dik.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevende speler in de wereld van professioneel gereedschap. Het Franse merk staat bekend om de kwaliteit, robuustheid en precisie van zijn producten en ontwikkelt oplossingen voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en bouw. Facom biedt meer dan 10.000 referenties en investeert voortdurend in innovatie om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers, met als missie om betrouwbaar, ergonomisch en veilig gereedschap te leveren dat is ontworpen om lang mee te gaan.

Sterke punten

• Precieze snede zonder wegglijden dankzij het licht gekartelde lemmet.
• Grote veelzijdigheid: geschikt voor diverse materialen zoals leer, dunne plaat, PVC of karton tot 5 mm, evenals metalen draden.
• Optimale grip en comfort dankzij bi-materiaal antisliphandgrepen, ook bij langdurig gebruik.

Toepassingen

De Facom allessnijder is ideaal voor alle dagelijkse snijklussen in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in industriële omgevingen. Hij wordt gebruikt door ambachtslieden, onderhoudstechnici, elektriciens en bouwprofessionals. Hij is bijzonder geschikt voor het snijden van soepele en halfstijve materialen zoals PVC-buizen, rubberstroken, versterkte slangen en leren onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197 g
Afmeting verpakking (D x B x H)272x108x25 mm
Gewicht verpakking197 g
Snijcapaciteit5 mm
Lengte205 mm
Lengte bek5 mm
Aangepaste tariefcode82033000
20,12 excl. BTW
/ stuk
24,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen