BAHCO RESERVEBLAD M6376 M6376-SH
Rechte doorsteekschaar met twee handen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:M6376-SH
Rubix:10071302
EAN:7311518199296

Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEBLAD M6376 M6376-SH
Hefboomblikschaar voor recht knippen en te gebruiken als doorloopschaar voor plaatstaal. Voor zwaar industrieel werk, zoals voor staalfirma s die bundels stalen buis moeten knippen. Gesmede bladen van speciaal gehard gereedschapsstaal. Geslepen snijkanten blijven lang scherp. Kunststof overtrokken grepen van geharde stalen buis voor extra kracht bij het knippen van moeilijk te bewerken materialen. Knipcapaciteit: Koudgewalst staal. Reserveonderdelen M6376-SH: Messen, schroef en moer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,67 excl. BTW
/ stuk
€ 275,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen