BAHCO PIJPSLEUTEL 1.1/2 DOW 175-11/2

Pijptang DOW 175

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:DOW 175-11/2
Rubix:10086564
EAN:7314152202995
BAHCO PIJPSLEUTEL 1.1/2 DOW 175-11/2

Technische samenvatting

Lengte420 mm
Openingscapaciteit76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 1.1/2 DOW 175-11/2


Gripcapaciteit tot 76mm en een bek-opening tot 103mm. Gesmeed staal met inductie geharde tanden. Groen poedergecoat. DIN 5234.

Sterke punten

•With universal jaws
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1390 g
Lengte420 mm
Openingscapaciteit76 mm
Typepijpsleutel (zweedse model 90°)
Gewicht1350 g
Type armenuniversele kaken (90° hoek)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen