Referenties
Optibelt:14M 85-ST
Rubix:A0736233
Fabrikant:1601922
EAN:4014486097719



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 14M 85 PU STAAL
Optibelt ALPHA lineaire tandriemen worden voornamelijk gebruikt als lange open producten in lineaire aandrijfsystemen. De aramide of stalen spanband heeft een extreem lage elasticiteit. Het flexibele assortiment aan profielen en lengtes biedt tal van aandrijfoplossingen. Het thermoplastische polyurethaan oppervlak is ideaal voor het aanbrengen van verschillende coatings en er kunnen nokken en nokken worden opgelast.
Open tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 943 g |
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,06 excl. BTW
/ meter
€ 119,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
