Referenties
Optibelt:1696 D8M 50
Rubix:A0103525
Fabrikant:1958536
EAN:4014486499681

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1696 50
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d8m |
| Werklengte | 1696 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 212 |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,20 excl. BTW
/ stuk
€ 553,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
