ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 04-005 MT 10

AlphaTec 04005

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:04-005-10
Rubix:A0208201
Fabrikant:4005100
EAN:0076490606695
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 04-005 MT 10
Technische samenvatting
Maat10
Lengte380 mm
Chemische resistentiejklmpt
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 04-005 MT 10


De AlphaTec® 04-005 hoogwaardige handschoen van Ansell biedt goede chemische bescherming en uitstekende slijtvastheid. Hij is gemaakt van een combinatie van katoen, PVC en nitril om voor verhoogde chemische weerstand en uitstekende grip op natte en olieachtige voorwerpen te zorgen.

Kenmerken:
De naadloze katoenen voering en het ergonomische ontwerp zorgen voor extra comfort en een goede pasvorm. De combinatie van PVC en nitril maakt deze handschoen flexibel, zelfs in koude omgevingen. De schuimafwerking van de coating maakt het olieafstotend, waardoor de grip in natte en olieachtige omstandigheden wordt verbeterd. De handschoen is geschikt voor voedselcontact en kan worden gebruikt voor het hanteren en verpakken van levensmiddelen. Dit product biedt chemische bescherming van type A tegen talrijke chemische stoffen.

Specificaties:
- Type handschoen: chemisch bestendig.
- Constructie: gevoerd.
- Voeringmateriaal: 100% naadloos katoen.
- Coatingmateriaal: zware PVC en nitril.
- Steken per inch: 13.
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 380 mm.
- Palmdikte: 1,8 mm.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Kleur: blauw en zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak, 60 paar per karton.
- Antistatisch: ja.
- Geschikt voor voedselcontact.

Normen:
De AlphaTec® 04-005 handschoen voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 374-1 voor chemische weerstand van type A (30 minuten) voor JKLMPT-chemicaliën (N-heptaan, natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96%, salpeterzuur 65%, waterstofperoxide 30%, formaldehyde 37%). Vijf andere chemicaliën (AFNOS) behaalden prestaties van niveau 2.
- EN 388 voor mechanische weerstand (niveau 4131A)
- EN 374-5 voor weerstand tegen micro-organismen (virussen, schimmels, bacteriën, enz.)
- EN 21420 voor algemene eisen (maat, vorm, enz.)
Dit product is in overeenstemming met de Europese verordeningen voor voedselcontact met materiaal en voorwerpen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd bijna 120 jaar geleden opgericht en is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell engageert zich voor de toekomst met zijn Ansell Earth-label, dat een milieuvriendelijker proces bevordert.
Handschoen met zware PVC-ondersteuning en beter comfort.

Sterke punten

- Verhoogde chemische bescherming van type A.
- Hoge schuurweerstand.
- Optimaal comfort dankzij katoenen voering en de pasvorm met voorgebogen vingers.
- Uitstekende grip op natte en olieachtige voorwerpen.
- Duurzaamheid en flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen.

Toepassingen

De handschoen is ideaal voor voedselverwerking, infrastructuuronderhoud, onderhoud, de chemische sector en alle industrieën en activiteiten die een betrouwbare chemische bescherming vereisen. Hij is ook perfect voor het schoonmaken en het verwerken van zowel voedsel (verpakken, bereiden, hanteren) als chemicaliën (overgieten, afvullen, enz.).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Lengte380 mm
Chemische resistentiejklmpt
Hoofdmateriaalpvc
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
717,00 excl. BTW
/ 60 paar
867,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (4)