Referenties
KCL:722-10
Rubix:22421351
Fabrikant:072210141E
EAN:4008198772200



Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 722 MT 10
Onverstevigd chloropreen en natuurlijke latex. Zacht gevoerd, oppervlak met profiel.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, galvanisatiewerkzaamheden, automobielindustrie, drankindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 0,6 mm |
| Materiaal | chloropreen, natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,78 excl. BTW
/ paar
€ 6,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
