ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R074 MT 10

RINGERS® R074

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:R074-10
Rubix:A0208521
Fabrikant:074-10
EAN:0076490433321
ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R074 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Lengte355 mm
Chemische resistentieajklmo
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R074 MT 10


TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers. Waterdichte pvc-coating voor chemische weerstand. Voering biedt 360 snijweerstand om de hele hand . Duurzame coating met reliëf op de handpalm voor betere grip. CE-gecertificeerd voor EN374-1: A (Methanol) J (n-Heptaan) K (Natriumhydroxide 40%) L (Zwavelzuur 96%) M (Salpeterzuur 65%) O (Ammoniumhydroxide 25%). Korte kaphandschoenmanchet om vuil van de handen weg te houden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Lengte355 mm
Chemische resistentieajklmo
Hoofdmateriaalpvc
Materiaalpvc
€ 1.164,24 excl. BTW
/ 24 paar
€ 1.408,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Lengte